Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polderflex PUR DN 127 (5")


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polderflex PUR DN 127 (5")
Polderflex PUR DN 127 (5")
Polderflex PUR DN 127 (5")
Artikel-Nr.:
     214I-1562700972
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     118-125-101
EAN/GTIN:
     4053863001314
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Absaug-/Förderschlauch Polderflex PUR Eigenschaften: • Extrem druck- und vakuumfest • Innen und außen glatt • Mikrobenresistent • Permanent antistatisch, Oberflächenwiderstand RO < 109 omega Einsatzbereiche: • Saug- und Förderschlauch für extremste Einsatzbereiche • Förderung von Kies und Steinen • Sanierung von Gleisanlagen • Transportschlauch für Umschlag- und Förderanlagen • Absaugung von Glasresten, Glaswolle, Steinwolle, Schlacken, Walzzunder und Sinterstoffen • Absaug- und Förderschlauch für Steinbrüche, Zementwerke, Werften und Hafenanlagen • Bei höchsten Anforderungen an Abriebfestigkeit und Standzeit • Arbeitsschlauch für Silofahrzeuge und Verladebetriebe Technische Daten: Wandung: reines Polyester-Polyurethan (nach DIN 53 516 abriebfester als vergleichbares Polyether-Polyurethan) Spirale: Federstahldraht Materialstärke: 3–5 mm Temperaturbereich: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
127 mm
Außen-Ø:
138,50 mm
Betriebsdruck:
3,250 bar
Biegeradius:
700 mm
Gewicht:
3850 g/m
Vakuum:
0,650 bar
Weitere Suchbegriffe: Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, ansauggarnitur, 1562700972, 62700972
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.334,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 133,445* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.655,94*
€ 1.970,5686
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.603,32*
€ 1.907,9508
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.474,65*
€ 1.754,8335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.375,90*
€ 1.637,321
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.334,45*
€ 1.587,9955
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.