Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polderflex PUR DN 152 (6")


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polderflex PUR DN 152 (6")
Polderflex PUR DN 152 (6")
Polderflex PUR DN 152 (6")
Artikel-Nr.:
     214I-1562700973
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     118-150-101
EAN/GTIN:
     4053863001321
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Absaug-/Förderschlauch Polderflex PUR Eigenschaften: • Extrem druck- und vakuumfest • Innen und außen glatt • Mikrobenresistent • Permanent antistatisch, Oberflächenwiderstand RO < 109 omega Einsatzbereiche: • Saug- und Förderschlauch für extremste Einsatzbereiche • Förderung von Kies und Steinen • Sanierung von Gleisanlagen • Transportschlauch für Umschlag- und Förderanlagen • Absaugung von Glasresten, Glaswolle, Steinwolle, Schlacken, Walzzunder und Sinterstoffen • Absaug- und Förderschlauch für Steinbrüche, Zementwerke, Werften und Hafenanlagen • Bei höchsten Anforderungen an Abriebfestigkeit und Standzeit • Arbeitsschlauch für Silofahrzeuge und Verladebetriebe Technische Daten: Wandung: reines Polyester-Polyurethan (nach DIN 53 516 abriebfester als vergleichbares Polyether-Polyurethan) Spirale: Federstahldraht Materialstärke: 3–5 mm Temperaturbereich: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
152 mm
Außen-Ø:
164,00 mm
Betriebsdruck:
2,125 bar
Biegeradius:
800 mm
Gewicht:
4590 g/m
Vakuum:
0,425 bar
Weitere Suchbegriffe: Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, ansauggarnitur, 1562700973, 62700973
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.597,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 159,769* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.935,93*
€ 2.303,7567
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.876,95*
€ 2.233,5705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.735,14*
€ 2.064,8166
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.625,16*
€ 1.933,9404
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.597,69*
€ 1.901,2511
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.