Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-Clip HT 450 DN 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-Clip HT 450 DN 100
Master-Clip HT 450 DN 100
Master-Clip HT 450 DN 100
Artikel-Nr.:
     214I-1562870016
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     231-100-111
EAN/GTIN:
     4053863014956
Suchbegriffe:
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
Klemmprofilschlauch
Hochtemperaturschlauch Master-Clip HT 450 Eigenschaften: • Flexibel • Schwer entflammbar • Abriebfest • Erhöhte Vakuumfestigkeit durch eingewebte Verstärkungskomponenten • Leicht • Zugfest Beständigkeit: • Sehr gute Temperaturbeständigkeit Einsatzbereiche: • Dieselmotor-Prüfstände mit erhöhten Absaugleistungen • Rauchgasabsaugung • Heißluft • Absauganlagen • Fahrzeugbau • Motorenbau • Flugzeugbau • Wehrtechnik • Maschinenbau • Niederdruckbereich Technische Daten: Wandung: doppellagig Innenlage: hitzebeständig imprägniertes Glasgewebe Außenlage: spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe, verstärkt durch eingewebten VA-Draht Klemm-Profilwendel: feuerverzinktes Stahlband Temperaturbereich: –20 °C bis +450 °C, kurzzeitig bis +500 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
100 mm
Biegeradius:
60 mm
Gewicht:
1300 g/m
Vakuum:
0,088 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 83,73* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 325,43001*
€ 387,26171
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 324,30*
€ 385,917
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 308,64*
€ 367,2816
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 283,12002*
€ 336,91282
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 251,19*
€ 298,9161
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.