Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-PUR STEP DN 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-PUR STEP DN 60
Master-PUR STEP DN 60
Master-PUR STEP DN 60
Artikel-Nr.:
     214I-1562870154
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     311-060-618
EAN/GTIN:
     4053863002250
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Absaug-/Förderschlauch Master-PUR STEP Eigenschaften: • Trittfest und überfahrbar • Strömungsgünstig • Leicht • Flexibel • Abriebfest • Mechanisch hoch belastbar • Hervorragende Rückstelleigenschaften Beständigkeit: • Gute UV- und Ozonbeständigkeit Zulassung/Norm: • Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 B1 • Entspricht den Auflagen der Holz-BG, BGI 739-2 Einsatzbereiche: • Ideal geeignet als Absaugschlauch überall dort, wo im Bodenbereich herkömmliche Schläuche durch raue Betriebsbedingungen dauerhaft deformiert werden können • Holzbearbeitung • Schutzschlauch • Absaug-/Förderschlauch zum Transport fester, flüssiger und gasförmiger Medien Technische Daten: Wandung: reines Polyester-Polyurethan mit Flammschutzadditiven (nach DIN 53 516 abriebfester als vergleichbares Polyether-Polyurethan) mit eingelegter Litze Spirale: Polyurethan, schwer entflammbar Materialstärke: 0,5 mm Temperaturbereich: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
60 mm
Außen-Ø:
80 mm
Betriebsdruck:
0,760 bar
Biegeradius:
65 mm
Gewicht:
450 g/m
Vakuum:
0,190 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 36,968* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 482,24*
€ 573,8656
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 476,69*
€ 567,2611
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 444,16*
€ 528,5504
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 407,36*
€ 484,7584
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 369,68*
€ 439,9192
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.