Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-PUR STEP DN 120


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-PUR STEP DN 120
Master-PUR STEP DN 120
Master-PUR STEP DN 120
Artikel-Nr.:
     214I-1562870162
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     311-120-618
EAN/GTIN:
     4053863002342
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Absaug-/Förderschlauch Master-PUR STEP Eigenschaften: • Trittfest und überfahrbar • Strömungsgünstig • Leicht • Flexibel • Abriebfest • Mechanisch hoch belastbar • Hervorragende Rückstelleigenschaften Beständigkeit: • Gute UV- und Ozonbeständigkeit Zulassung/Norm: • Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 B1 • Entspricht den Auflagen der Holz-BG, BGI 739-2 Einsatzbereiche: • Ideal geeignet als Absaugschlauch überall dort, wo im Bodenbereich herkömmliche Schläuche durch raue Betriebsbedingungen dauerhaft deformiert werden können • Holzbearbeitung • Schutzschlauch • Absaug-/Förderschlauch zum Transport fester, flüssiger und gasförmiger Medien Technische Daten: Wandung: reines Polyester-Polyurethan mit Flammschutzadditiven (nach DIN 53 516 abriebfester als vergleichbares Polyether-Polyurethan) mit eingelegter Litze Spirale: Polyurethan, schwer entflammbar Materialstärke: 0,5 mm Temperaturbereich: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
120 mm
Außen-Ø:
140 mm
Betriebsdruck:
0,380 bar
Biegeradius:
120 mm
Gewicht:
950 g/m
Vakuum:
0,095 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 673,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 67,371* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 868,11*
€ 1.033,0509
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 849,36*
€ 1.010,7384
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 778,43*
€ 926,3317
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 717,13*
€ 853,3847
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 673,71*
€ 801,7149
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.