Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-SANTO SL DN 70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-SANTO SL DN 70
Master-SANTO SL DN 70
Master-SANTO SL DN 70
Artikel-Nr.:
     214I-1562870228
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     325-070-107
EAN/GTIN:
     4053863006173
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Hitzebeständiger Schlauch Master-SANTO SL Eigenschaften: • Sehr leicht Beständigkeit: • Gute chemische Beständigkeit Einsatzbereiche: • Dampfabsaugung • Zu- und Abführung von Luft im Motorenbereich • Führung von Heiß- und Kaltluft im Fahrzeug- und Maschinenbau, gasförmige Medien Technisache Daten: Wandung: TPV-beschichtetes Polyestergewebe Spirale: Federstahldraht, TPV-ummantelt Materialstärke: 0,5 mm Temperaturbereich: –40 °C bis +130 °C, kurzzeitig bis +150 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
70 mm
Außen-Ø:
79 mm
Betriebsdruck:
1,300 bar
Biegeradius:
70 mm
Gewicht:
490 g/m
Vakuum:
0,640 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 19,406* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 252,38*
€ 300,3322
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 250,44*
€ 298,0236
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 240,27*
€ 285,9213
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 220,75*
€ 262,6925
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 194,06*
€ 230,9314
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.