Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-SANTO SL DN 76 (3")


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-SANTO SL DN 76 (3")
Master-SANTO SL DN 76 (3")
Master-SANTO SL DN 76 (3")
Artikel-Nr.:
     214I-1562870230
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     325-075-107
EAN/GTIN:
     4053863006180
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hitzebeständiger Schlauch Master-SANTO SL Eigenschaften: • Sehr leicht Beständigkeit: • Gute chemische Beständigkeit Einsatzbereiche: • Dampfabsaugung • Zu- und Abführung von Luft im Motorenbereich • Führung von Heiß- und Kaltluft im Fahrzeug- und Maschinenbau, gasförmige Medien Technisache Daten: Wandung: TPV-beschichtetes Polyestergewebe Spirale: Federstahldraht, TPV-ummantelt Materialstärke: 0,5 mm Temperaturbereich: –40 °C bis +130 °C, kurzzeitig bis +150 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
76 mm
Außen-Ø:
84 mm
Betriebsdruck:
1,200 bar
Biegeradius:
75 mm
Gewicht:
590 g/m
Vakuum:
0,600 bar
Weitere Suchbegriffe: Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, ansauggarnitur, 1562870230, 62870230
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 20,642* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 269,65*
€ 320,8835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 266,84*
€ 317,5396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 255,53*
€ 304,0807
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 235,12*
€ 279,7928
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 206,42*
€ 245,6398
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.