Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-SANTO SL DN 102 (4")


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-SANTO SL DN 102 (4")
Master-SANTO SL DN 102 (4")
Master-SANTO SL DN 102 (4")
Artikel-Nr.:
     214I-1562870236
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     325-100-107
EAN/GTIN:
     4053863006210
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hitzebeständiger Schlauch Master-SANTO SL Eigenschaften: • Sehr leicht Beständigkeit: • Gute chemische Beständigkeit Einsatzbereiche: • Dampfabsaugung • Zu- und Abführung von Luft im Motorenbereich • Führung von Heiß- und Kaltluft im Fahrzeug- und Maschinenbau, gasförmige Medien Technisache Daten: Wandung: TPV-beschichtetes Polyestergewebe Spirale: Federstahldraht, TPV-ummantelt Materialstärke: 0,5 mm Temperaturbereich: –40 °C bis +130 °C, kurzzeitig bis +150 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
102 mm
Außen-Ø:
111 mm
Betriebsdruck:
0,900 bar
Biegeradius:
100 mm
Gewicht:
630 g/m
Vakuum:
0,400 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 25,673* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 333,39*
€ 396,7341
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 332,31*
€ 395,4489
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 313,35*
€ 372,8865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 287,49*
€ 342,1131
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 256,73*
€ 305,5087
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.