Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-SANTO SL DN 127 (5")


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-SANTO SL DN 127 (5")
Master-SANTO SL DN 127 (5")
Master-SANTO SL DN 127 (5")
Artikel-Nr.:
     214I-1562870244
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     325-125-107
EAN/GTIN:
     4053863006258
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hitzebeständiger Schlauch Master-SANTO SL Eigenschaften: • Sehr leicht Beständigkeit: • Gute chemische Beständigkeit Einsatzbereiche: • Dampfabsaugung • Zu- und Abführung von Luft im Motorenbereich • Führung von Heiß- und Kaltluft im Fahrzeug- und Maschinenbau, gasförmige Medien Technisache Daten: Wandung: TPV-beschichtetes Polyestergewebe Spirale: Federstahldraht, TPV-ummantelt Materialstärke: 0,5 mm Temperaturbereich: –40 °C bis +130 °C, kurzzeitig bis +150 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
127 mm
Außen-Ø:
135 mm
Betriebsdruck:
0,800 bar
Biegeradius:
125 mm
Gewicht:
770 g/m
Vakuum:
0,350 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 29,622* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 384,40*
€ 457,436
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 383,74*
€ 456,6506
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 358,31*
€ 426,3889
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 329,04*
€ 391,5576
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 296,22*
€ 352,5018
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.