Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-SANTO SL DN 152 (6")


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-SANTO SL DN 152 (6")
Master-SANTO SL DN 152 (6")
Master-SANTO SL DN 152 (6")
Artikel-Nr.:
     214I-1562870250
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     325-150-107
EAN/GTIN:
     4053863006289
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hitzebeständiger Schlauch Master-SANTO SL Eigenschaften: • Sehr leicht Beständigkeit: • Gute chemische Beständigkeit Einsatzbereiche: • Dampfabsaugung • Zu- und Abführung von Luft im Motorenbereich • Führung von Heiß- und Kaltluft im Fahrzeug- und Maschinenbau, gasförmige Medien Technisache Daten: Wandung: TPV-beschichtetes Polyestergewebe Spirale: Federstahldraht, TPV-ummantelt Materialstärke: 0,5 mm Temperaturbereich: –40 °C bis +130 °C, kurzzeitig bis +150 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
152 mm
Außen-Ø:
160 mm
Betriebsdruck:
0,600 bar
Biegeradius:
150 mm
Gewicht:
950 g/m
Vakuum:
0,300 bar
Weitere Suchbegriffe: Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, ansauggarnitur, 1562870250, 62870250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 35,564* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 459,67*
€ 547,0073
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 457,86*
€ 544,8534
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 426,04*
€ 506,9876
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 391,40*
€ 465,766
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 355,64*
€ 423,2116
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.