Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-SANTO SL DN 254 (10")


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-SANTO SL DN 254 (10")
Master-SANTO SL DN 254 (10")
Master-SANTO SL DN 254 (10")
Artikel-Nr.:
     214I-1562870264
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     325-250-107
EAN/GTIN:
     4053863006357
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Hitzebeständiger Schlauch Master-SANTO SL Eigenschaften: • Sehr leicht Beständigkeit: • Gute chemische Beständigkeit Einsatzbereiche: • Dampfabsaugung • Zu- und Abführung von Luft im Motorenbereich • Führung von Heiß- und Kaltluft im Fahrzeug- und Maschinenbau, gasförmige Medien Technisache Daten: Wandung: TPV-beschichtetes Polyestergewebe Spirale: Federstahldraht, TPV-ummantelt Materialstärke: 0,5 mm Temperaturbereich: –40 °C bis +130 °C, kurzzeitig bis +150 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
254 mm
Außen-Ø:
262 mm
Betriebsdruck:
0,400 bar
Biegeradius:
250 mm
Gewicht:
1780 g/m
Vakuum:
0,162 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 578,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 57,843* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 749,89*
€ 892,3691
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 735,61*
€ 875,3759
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 672,52*
€ 800,2988
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 619,24*
€ 736,8956
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 578,43*
€ 688,3317
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.