Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-SANTO SL DN 400


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-SANTO SL DN 400
Master-SANTO SL DN 400
Master-SANTO SL DN 400
Artikel-Nr.:
     214I-1562870274
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     325-400-107
EAN/GTIN:
     4053863006425
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Hitzebeständiger Schlauch Master-SANTO SL Eigenschaften: • Sehr leicht Beständigkeit: • Gute chemische Beständigkeit Einsatzbereiche: • Dampfabsaugung • Zu- und Abführung von Luft im Motorenbereich • Führung von Heiß- und Kaltluft im Fahrzeug- und Maschinenbau, gasförmige Medien Technisache Daten: Wandung: TPV-beschichtetes Polyestergewebe Spirale: Federstahldraht, TPV-ummantelt Materialstärke: 0,5 mm Temperaturbereich: –40 °C bis +130 °C, kurzzeitig bis +150 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
400 mm
Außen-Ø:
413 mm
Betriebsdruck:
0,200 bar
Biegeradius:
400 mm
Gewicht:
3650 g/m
Vakuum:
0,050 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 925,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 92,533* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.174,26*
€ 1.397,3694
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.138,38*
€ 1.354,6722
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.042,68*
€ 1.240,7892
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 967,22*
€ 1.150,9918
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 925,33*
€ 1.101,1427
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.