Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-SANTO L DN 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-SANTO L DN 40
Master-SANTO L DN 40
Master-SANTO L DN 40
Artikel-Nr.:
     214I-1562870282
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     150-040-107
EAN/GTIN:
     4053863006487
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Hitzebeständiger Schlauch Master-SANTO L Eigenschaften: • Leicht Einsatzbereiche: • Dampfabsaugung • Zu- und Abführung von Luft im Motorenbereich • Führung von Heiß- und Kaltluft im Fahrzeug- und Maschinenbau, gasförmige Medien • Feste, flüssige und gasförmige Medien Technische Daten: Wandung: thermoplastisches Vulkanisat (TPV) Spirale: Federstahldraht Materialstärke: 0,7 mm Temperaturbereich: –40 °C bis +130 °C, kurzzeitig bis +150 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
40 mm
Außen-Ø:
48 mm
Betriebsdruck:
0,690 bar
Biegeradius:
48 mm
Gewicht:
380 g/m
Vakuum:
0,675 bar
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, ansauggarnitur, 1562870282, 62870282
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 17,398* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 232,62*
€ 276,8178
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 230,64*
€ 274,4616
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 219,47*
€ 261,1693
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 204,05*
€ 242,8195
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 173,98*
€ 207,0362
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.