Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-SANTO L DN 70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-SANTO L DN 70
Master-SANTO L DN 70
Master-SANTO L DN 70
Artikel-Nr.:
     214I-1562870294
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     150-070-107
EAN/GTIN:
     4053863006579
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Hitzebeständiger Schlauch Master-SANTO L Eigenschaften: • Leicht Einsatzbereiche: • Dampfabsaugung • Zu- und Abführung von Luft im Motorenbereich • Führung von Heiß- und Kaltluft im Fahrzeug- und Maschinenbau, gasförmige Medien • Feste, flüssige und gasförmige Medien Technische Daten: Wandung: thermoplastisches Vulkanisat (TPV) Spirale: Federstahldraht Materialstärke: 0,7 mm Temperaturbereich: –40 °C bis +130 °C, kurzzeitig bis +150 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
70 mm
Außen-Ø:
78 mm
Betriebsdruck:
0,370 bar
Biegeradius:
78 mm
Gewicht:
650 g/m
Vakuum:
0,375 bar
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, ansauggarnitur, 1562870294, 62870294
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 23,05* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 303,71*
€ 361,4149
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 300,28*
€ 357,3332
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 283,15*
€ 336,9485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 261,82*
€ 311,5658
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 230,50*
€ 274,295
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.