Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-SANTO L DN 76 (3")


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-SANTO L DN 76 (3")
Master-SANTO L DN 76 (3")
Master-SANTO L DN 76 (3")
Artikel-Nr.:
     214I-1562870296
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     150-075-107
EAN/GTIN:
     4053863006586
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
Hitzebeständiger Schlauch Master-SANTO L Eigenschaften: • Leicht Einsatzbereiche: • Dampfabsaugung • Zu- und Abführung von Luft im Motorenbereich • Führung von Heiß- und Kaltluft im Fahrzeug- und Maschinenbau, gasförmige Medien • Feste, flüssige und gasförmige Medien Technische Daten: Wandung: thermoplastisches Vulkanisat (TPV) Spirale: Federstahldraht Materialstärke: 0,7 mm Temperaturbereich: –40 °C bis +130 °C, kurzzeitig bis +150 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
76 mm
Außen-Ø:
84 mm
Betriebsdruck:
0,370 bar
Biegeradius:
84 mm
Gewicht:
690 g/m
Vakuum:
0,300 bar
Weitere Suchbegriffe: ansauggarnitur, 1562870296, 62870296
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 23,293* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 308,95*
€ 367,6505
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 305,14*
€ 363,1166
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 287,61*
€ 342,2559
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 265,80*
€ 316,302
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 232,93*
€ 277,1867
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.