Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-SANTO L DN 102 (4")


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-SANTO L DN 102 (4")
Master-SANTO L DN 102 (4")
Master-SANTO L DN 102 (4")
Artikel-Nr.:
     214I-1562870302
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     150-100-107
EAN/GTIN:
     4053863006616
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Hitzebeständiger Schlauch Master-SANTO L Eigenschaften: • Leicht Einsatzbereiche: • Dampfabsaugung • Zu- und Abführung von Luft im Motorenbereich • Führung von Heiß- und Kaltluft im Fahrzeug- und Maschinenbau, gasförmige Medien • Feste, flüssige und gasförmige Medien Technische Daten: Wandung: thermoplastisches Vulkanisat (TPV) Spirale: Federstahldraht Materialstärke: 0,7 mm Temperaturbereich: –40 °C bis +130 °C, kurzzeitig bis +150 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
102 mm
Außen-Ø:
110 mm
Betriebsdruck:
0,280 bar
Biegeradius:
110 mm
Gewicht:
910 g/m
Vakuum:
0,225 bar
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, ansauggarnitur, 1562870302, 62870302
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 30,856* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 405,38*
€ 482,4022
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 400,26*
€ 476,3094
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 375,87*
€ 447,2853
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 345,25*
€ 410,8475
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 308,56*
€ 367,1864
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.