Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-SANTO L DN 500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-SANTO L DN 500
Master-SANTO L DN 500
Master-SANTO L DN 500
Artikel-Nr.:
     214I-1562870350
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     150-500-107
EAN/GTIN:
     4053863006852
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Hitzebeständiger Schlauch Master-SANTO L Eigenschaften: • Leicht Einsatzbereiche: • Dampfabsaugung • Zu- und Abführung von Luft im Motorenbereich • Führung von Heiß- und Kaltluft im Fahrzeug- und Maschinenbau, gasförmige Medien • Feste, flüssige und gasförmige Medien Technische Daten: Wandung: thermoplastisches Vulkanisat (TPV) Spirale: Federstahldraht Materialstärke: 0,7 mm Temperaturbereich: –40 °C bis +130 °C, kurzzeitig bis +150 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
500 mm
Außen-Ø:
511 mm
Betriebsdruck:
0,040 bar
Biegeradius:
510 mm
Gewicht:
5470 g/m
Vakuum:
0,052 bar
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, ansauggarnitur, 1562870350, 62870350
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.842,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 184,272* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.141,35*
€ 2.548,2065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.075,15*
€ 2.469,4285
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.952,13*
€ 2.323,0347
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.853,05*
€ 2.205,1295
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.842,72*
€ 2.192,8368
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.