Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polderflex DN 13


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polderflex DN 13
Polderflex DN 13
Polderflex DN 13
Artikel-Nr.:
     214I-1562870522
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     660-013-101
EAN/GTIN:
     4053863007835
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
PVC-Absaug-/Förderschlauch Polderflex-PVC Eigenschaften: • Druck- und vakuumfest • Cadmiumfrei Einsatzbereiche: • Absaug- und Förderschlauch für Feststoffe, gasförmige und flüssige Medien • Vakuumpumpen • Landwirtschaft • Bauindustrie • Kanalreinigung • Grundwasserabsenkung Technische Daten: Wandung: Weich-PVC Spirale: Federstahldraht Materialstärke: 3–9 mm Temperaturbereich: –20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +80 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
13 mm
Außen-Ø:
19 mm
Betriebsdruck:
9,000 bar
Biegeradius:
19 mm
Gewicht:
210 g/m
Vakuum:
0,880 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 4,8725* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,35*
€ 150,3565
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,90*
€ 146,251
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,76*
€ 141,3244
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,98*
€ 139,2062
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,45*
€ 115,9655
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.