Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polderflex DN 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polderflex DN 16
Polderflex DN 16
Polderflex DN 16
Artikel-Nr.:
     214I-1562870524
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     660-016-101
EAN/GTIN:
     4053863007842
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
PVC-Absaug-/Förderschlauch Polderflex-PVC Eigenschaften: • Druck- und vakuumfest • Cadmiumfrei Einsatzbereiche: • Absaug- und Förderschlauch für Feststoffe, gasförmige und flüssige Medien • Vakuumpumpen • Landwirtschaft • Bauindustrie • Kanalreinigung • Grundwasserabsenkung Technische Daten: Wandung: Weich-PVC Spirale: Federstahldraht Materialstärke: 3–9 mm Temperaturbereich: –20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +80 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
16 mm
Außen-Ø:
22 mm
Betriebsdruck:
9,000 bar
Biegeradius:
22 mm
Gewicht:
270 g/m
Vakuum:
0,880 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 6,0945* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,94*
€ 184,3786
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,79*
€ 180,6301
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 148,23*
€ 176,3937
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,20*
€ 166,838
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,89*
€ 145,0491
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.