Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polderflex DN 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polderflex DN 50
Polderflex DN 50
Polderflex DN 50
Artikel-Nr.:
     214I-1562870542
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     660-050-101
EAN/GTIN:
     4053863007941
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
PVC-Absaug-/Förderschlauch Polderflex-PVC Eigenschaften: • Druck- und vakuumfest • Cadmiumfrei Einsatzbereiche: • Absaug- und Förderschlauch für Feststoffe, gasförmige und flüssige Medien • Vakuumpumpen • Landwirtschaft • Bauindustrie • Kanalreinigung • Grundwasserabsenkung Technische Daten: Wandung: Weich-PVC Spirale: Federstahldraht Materialstärke: 3–9 mm Temperaturbereich: –20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +80 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
50 mm
Außen-Ø:
63 mm
Betriebsdruck:
5,000 bar
Biegeradius:
124 mm
Gewicht:
1300 g/m
Vakuum:
0,880 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 27,4575* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 672,56*
€ 800,3464
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 663,67*
€ 789,7673
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 617,27*
€ 734,5513
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 584,98*
€ 696,1262
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 549,15*
€ 653,4885
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.