Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polderflex DN 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polderflex DN 60
Polderflex DN 60
Polderflex DN 60
Artikel-Nr.:
     214I-1562870544
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     660-060-101
EAN/GTIN:
     4053863007958
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
PVC-Absaug-/Förderschlauch Polderflex-PVC Eigenschaften: • Druck- und vakuumfest • Cadmiumfrei Einsatzbereiche: • Absaug- und Förderschlauch für Feststoffe, gasförmige und flüssige Medien • Vakuumpumpen • Landwirtschaft • Bauindustrie • Kanalreinigung • Grundwasserabsenkung Technische Daten: Wandung: Weich-PVC Spirale: Federstahldraht Materialstärke: 3–9 mm Temperaturbereich: –20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +80 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
60 mm
Außen-Ø:
72 mm
Betriebsdruck:
5,000 bar
Biegeradius:
144 mm
Gewicht:
1680 g/m
Vakuum:
0,880 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 699,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 34,9605* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 863,13*
€ 1.027,1247
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 838,56*
€ 997,8864
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 779,32*
€ 927,3908
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 740,74*
€ 881,4806
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 699,21*
€ 832,0599
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.