Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polderflex DN 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polderflex DN 80
Polderflex DN 80
Polderflex DN 80
Artikel-Nr.:
     214I-1562870550
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     660-080-101
EAN/GTIN:
     4053863007996
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
PVC-Absaug-/Förderschlauch Polderflex-PVC Eigenschaften: • Druck- und vakuumfest • Cadmiumfrei Einsatzbereiche: • Absaug- und Förderschlauch für Feststoffe, gasförmige und flüssige Medien • Vakuumpumpen • Landwirtschaft • Bauindustrie • Kanalreinigung • Grundwasserabsenkung Technische Daten: Wandung: Weich-PVC Spirale: Federstahldraht Materialstärke: 3–9 mm Temperaturbereich: –20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +80 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
80 mm
Außen-Ø:
96 mm
Betriebsdruck:
4,000 bar
Biegeradius:
192 mm
Gewicht:
2500 g/m
Vakuum:
0,880 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 955,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 47,782* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.141,90*
€ 1.358,861
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.108,02*
€ 1.318,5438
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.035,46*
€ 1.232,1974
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 991,27*
€ 1.179,6113
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 955,64*
€ 1.137,2116
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.