Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polderflex DN 152


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polderflex DN 152
Polderflex DN 152
Polderflex DN 152
Artikel-Nr.:
     214I-1562870558
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     660-150-101
EAN/GTIN:
     4053863008030
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
PVC-Absaug-/Förderschlauch Polderflex-PVC Eigenschaften: • Druck- und vakuumfest • Cadmiumfrei Einsatzbereiche: • Absaug- und Förderschlauch für Feststoffe, gasförmige und flüssige Medien • Vakuumpumpen • Landwirtschaft • Bauindustrie • Kanalreinigung • Grundwasserabsenkung Technische Daten: Wandung: Weich-PVC Spirale: Federstahldraht Materialstärke: 3–9 mm Temperaturbereich: –20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +80 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
150 mm
Außen-Ø:
172 mm
Betriebsdruck:
2,000 bar
Biegeradius:
340 mm
Gewicht:
6500 g/m
Vakuum:
0,880 bar
Weitere Suchbegriffe: ansauggarnitur, 1562870558, 62870558
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.489,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 124,471* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.843,60*
€ 3.383,884
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.755,47*
€ 3.279,0093
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.598,51*
€ 3.092,2269
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.515,30*
€ 2.993,207
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.489,42*
€ 2.962,4098
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.