Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-Clip SILICON DN 75


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-Clip SILICON DN 75
Master-Clip SILICON DN 75
Master-Clip SILICON DN 75
Artikel-Nr.:
     214I-1562870848
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     223-075-116
EAN/GTIN:
     4053863013164
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch Master-Clip SILICON Eigenschaften: • Schwer entflammbar • Flexibel • Stauchbar • Leicht • Zugfest Beständigkeit: • UV- und ozonfest • Erhöhte Temperaturbeständigkeit Einsatzbereiche: • Heiß- und Kaltluftführung • Absauganlagen • Fahrzeugbau • Motorenbau • Flugzeugbau • Wehrtechnik • Maschinenbau • Niederdruckbereich Technische Daten: Wandung: silikonbeschichtetes Glasgewebe Klemm-Profilwendel: feuerverzinktes Stahlband (alternativ aus VA) Temperaturbereich: –60 °C bis +300 °C, kurzzeitig bis +350 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
75 mm
Betriebsdruck:
0,470 bar
Biegeradius:
45 mm
Gewicht:
600 g/m
Vakuum:
0,140 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,98002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 40,99334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,21001*
€ 195,40991
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 160,88001*
€ 191,44721
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,27002*
€ 183,58132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,10001*
€ 172,66901
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,98002*
€ 146,34622
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.