Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-Clip SILICON DN 700


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-Clip SILICON DN 700
Master-Clip SILICON DN 700
Master-Clip SILICON DN 700
Artikel-Nr.:
     214I-1562870906
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     223-700-116
EAN/GTIN:
     4053863013645
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch Master-Clip SILICON Eigenschaften: • Schwer entflammbar • Flexibel • Stauchbar • Leicht • Zugfest Beständigkeit: • UV- und ozonfest • Erhöhte Temperaturbeständigkeit Einsatzbereiche: • Heiß- und Kaltluftführung • Absauganlagen • Fahrzeugbau • Motorenbau • Flugzeugbau • Wehrtechnik • Maschinenbau • Niederdruckbereich Technische Daten: Wandung: silikonbeschichtetes Glasgewebe Klemm-Profilwendel: feuerverzinktes Stahlband (alternativ aus VA) Temperaturbereich: –60 °C bis +300 °C, kurzzeitig bis +350 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
700 mm
Betriebsdruck:
0,014 bar
Biegeradius:
560 mm
Gewicht:
6000 g/m
Vakuum:
0,000 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.307,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 435,87* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.619,29002*
€ 1.926,95512
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.568,86002*
€ 1.866,94342
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.444,39002*
€ 1.718,82412
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.348,26*
€ 1.604,4294
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.307,61*
€ 1.556,0559
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.