Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-Clip SILICON DN 800


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-Clip SILICON DN 800
Master-Clip SILICON DN 800
Master-Clip SILICON DN 800
Artikel-Nr.:
     214I-1562870908
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     223-800-116
EAN/GTIN:
     4053863013669
Suchbegriffe:
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
Klemmprofilschlauch
Hochtemperaturschlauch Master-Clip SILICON Eigenschaften: • Schwer entflammbar • Flexibel • Stauchbar • Leicht • Zugfest Beständigkeit: • UV- und ozonfest • Erhöhte Temperaturbeständigkeit Einsatzbereiche: • Heiß- und Kaltluftführung • Absauganlagen • Fahrzeugbau • Motorenbau • Flugzeugbau • Wehrtechnik • Maschinenbau • Niederdruckbereich Technische Daten: Wandung: silikonbeschichtetes Glasgewebe Klemm-Profilwendel: feuerverzinktes Stahlband (alternativ aus VA) Temperaturbereich: –60 °C bis +300 °C, kurzzeitig bis +350 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
800 mm
Betriebsdruck:
0,011 bar
Biegeradius:
640 mm
Gewicht:
6900 g/m
Vakuum:
0,000 bar
Weitere Suchbegriffe: Profilschlauch, Profilschutzschlauch, masterflex heißluftschlauch, cp-schlauch, 1562870908, 62870908
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.532,32002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 510,77334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.875,46002*
€ 2.231,79742
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.815,03*
€ 2.159,8857
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.672,78002*
€ 1.990,60822
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.564,53*
€ 1.861,7907
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.532,32002*
€ 1.823,46082
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.