Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-Clip HT 400 DN 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-Clip HT 400 DN 100
Master-Clip HT 400 DN 100
Master-Clip HT 400 DN 100
Artikel-Nr.:
     214I-1562870934
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     227-100-111
EAN/GTIN:
     4053863014413
Suchbegriffe:
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
Klemmprofilschlauch
Hochtemperaturschlauch Master-Clip HT 400 Eigenschaften: • Extrem stauchbar ca. 1:6 • Flexibel • Erhöhte Vakuumfestigkeit durch eingewebte Verstärkungskomponenten • Silikonfrei • Nur bedingt geeignet für Dauerknickbewegungen • Zugfest • Besonders leicht Beständigkeit: • Sehr gute Temperaturbeständigkeit Einsatzbereiche: • Primär geeignet als Absaugschlauch • Heißluft • Absauganlagen • Ofenbau • Hütten- und Stahlbetriebe • Maschinenbau • Hitzeschutz • Niederdruckbereich • Rauchgasabsaugung • Für Abgasführung nur bedingt geeignet Technische Datenl: Wandung: spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe, verstärkt durch eingewebten VA-Draht Klemm-Profilwendel: feuerverzinktes Stahlband (alternativ aus VA) Temperaturbereich: –20 °C bis +400 °C, kurzzeitig bis +450 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
100 mm
Biegeradius:
60 mm
Gewicht:
800 g/m
Vakuum:
0,088 bar
Weitere Suchbegriffe: Profilschlauch, Profilschutzschlauch, masterflex heißluftschlauch, cp-schlauch, 1562870934, 62870934
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 61,72* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 239,43*
€ 284,9217
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 237,69*
€ 282,8511
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 230,38002*
€ 274,15222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 211,76001*
€ 251,99441
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 185,16*
€ 220,3404
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.