Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-PUR L Trivolution DN 38


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-PUR L Trivolution DN 38
Master-PUR L Trivolution DN 38
Master-PUR L Trivolution DN 38
Artikel-Nr.:
     214I-1562870996
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     110-038-401
EAN/GTIN:
     4053863000058
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Absaug-/Förderschlauch Master-PUR L Trivolution Eigenschaften: • Leichte Ausführung • Mit dreh- und verschiebfester, eingegossener Federstahlspirale • Mikrobenresistent • Permanent antistatisch, Oberflächenwiderstand RO < 109 omega Zulassung/Norm: • Gemäß DIN 26057 Typ 2 • Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 B1 Einsatzbereiche: • Absaug- und Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe, gasförmige und flüssige Medien • Absaugung von Papier- und Textilfasern • Transport feinkörniger Partikel wie Stäube und Pulver • Ölnebelabsaugung • Schutzschlauch gegen mechanische Belastung Technische Daten: Wandung: reines Polyester-Polyurethan (nach DIN 53 516 abriebfester als vergleichbares Polyether-Polyurethan) Spirale: Federstahldraht Materialstärke: 0,7 mm Temperaturbereich: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
38 mm
Außen-Ø:
46 mm
Betriebsdruck:
2,100 bar
Biegeradius:
46 mm
Gewicht:
390 g/m
Vakuum:
0,675 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 17,314* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 227,55*
€ 270,7845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 225,10*
€ 267,869
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 216,72*
€ 257,8968
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 199,66*
€ 237,5954
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 173,14*
€ 206,0366
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.