Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-PUR L Trivolution DN 127 (5")


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-PUR L Trivolution DN 127 (5")
Master-PUR L Trivolution DN 127 (5")
Master-PUR L Trivolution DN 127 (5")
Artikel-Nr.:
     214I-1562871026
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     110-125-401
EAN/GTIN:
     4053863000201
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Absaug-/Förderschlauch Master-PUR L Trivolution Eigenschaften: • Leichte Ausführung • Mit dreh- und verschiebfester, eingegossener Federstahlspirale • Mikrobenresistent • Permanent antistatisch, Oberflächenwiderstand RO < 109 omega Zulassung/Norm: • Gemäß DIN 26057 Typ 2 • Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 B1 Einsatzbereiche: • Absaug- und Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe, gasförmige und flüssige Medien • Absaugung von Papier- und Textilfasern • Transport feinkörniger Partikel wie Stäube und Pulver • Ölnebelabsaugung • Schutzschlauch gegen mechanische Belastung Technische Daten: Wandung: reines Polyester-Polyurethan (nach DIN 53 516 abriebfester als vergleichbares Polyether-Polyurethan) Spirale: Federstahldraht Materialstärke: 0,7 mm Temperaturbereich: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
127 mm
Außen-Ø:
135 mm
Betriebsdruck:
0,700 bar
Biegeradius:
135 mm
Gewicht:
1180 g/m
Vakuum:
0,225 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 38,437* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 498,71*
€ 593,4649
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 495,45*
€ 589,5855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 458,56*
€ 545,6864
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 421,15*
€ 501,1685
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 384,37*
€ 457,4003
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.