Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-PUR L Trivolution DN 152 (6")


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-PUR L Trivolution DN 152 (6")
Master-PUR L Trivolution DN 152 (6")
Master-PUR L Trivolution DN 152 (6")
Artikel-Nr.:
     214I-1562871032
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     110-150-401
EAN/GTIN:
     4053863000232
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Absaug-/Förderschlauch Master-PUR L Trivolution Eigenschaften: • Leichte Ausführung • Mit dreh- und verschiebfester, eingegossener Federstahlspirale • Mikrobenresistent • Permanent antistatisch, Oberflächenwiderstand RO < 109 omega Zulassung/Norm: • Gemäß DIN 26057 Typ 2 • Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 B1 Einsatzbereiche: • Absaug- und Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe, gasförmige und flüssige Medien • Absaugung von Papier- und Textilfasern • Transport feinkörniger Partikel wie Stäube und Pulver • Ölnebelabsaugung • Schutzschlauch gegen mechanische Belastung Technische Daten: Wandung: reines Polyester-Polyurethan (nach DIN 53 516 abriebfester als vergleichbares Polyether-Polyurethan) Spirale: Federstahldraht Materialstärke: 0,7 mm Temperaturbereich: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
152 mm
Außen-Ø:
161 mm
Betriebsdruck:
0,560 bar
Biegeradius:
161 mm
Gewicht:
1480 g/m
Vakuum:
0,150 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 45,27* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 584,66*
€ 695,7454
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 576,91*
€ 686,5229
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 533,64*
€ 635,0316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 490,70*
€ 583,933
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 452,70*
€ 538,713
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.