| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1562871066 Herst.-Nr.: 110-500-401 EAN/GTIN: 4053863000416 |
| |
|
| | |
| Absaug-/Förderschlauch Master-PUR L Trivolution Eigenschaften: • Leichte Ausführung • Mit dreh- und verschiebfester, eingegossener Federstahlspirale • Mikrobenresistent • Permanent antistatisch, Oberflächenwiderstand RO < 109 omega Zulassung/Norm: • Gemäß DIN 26057 Typ 2 • Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 B1 Einsatzbereiche: • Absaug- und Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe, gasförmige und flüssige Medien • Absaugung von Papier- und Textilfasern • Transport feinkörniger Partikel wie Stäube und Pulver • Ölnebelabsaugung • Schutzschlauch gegen mechanische Belastung Technische Daten: Wandung: reines Polyester-Polyurethan (nach DIN 53 516 abriebfester als vergleichbares Polyether-Polyurethan) Spirale: Federstahldraht Materialstärke: 0,7 mm Temperaturbereich: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 500 mm | Außen-Ø: | 511 mm | Betriebsdruck: | 0,130 bar | Biegeradius: | 510 mm | Gewicht: | 5700 g/m | Vakuum: | 0,052 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, schlauch, abriebfest, 1562871066, 62871066 |
| | |
| |