Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-PUR H Trivolution DN 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-PUR H Trivolution DN 16
Master-PUR H Trivolution DN 16
Master-PUR H Trivolution DN 16
Artikel-Nr.:
     214I-1562871068
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     111-016-401
EAN/GTIN:
     4053863000430
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Absaug-/Förderschlauch Master-PUR H Trivolution Eigenschaften: • Mittelschwere Ausführung • Mit dreh- und verschiebfester, eingegossener Federstahlspirale • Mikrobenresistent • Permanent antistatisch, Oberflächenwiderstand RO < 109 omega Zulassung/Norm: • Gemäß DIN 26057 Typ 2 • Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 B1 Einsatzbereiche: • Absaugung von grobkörnigen Medien mit hohem Durchsatz, für abriebverursachende Feststoffe, gasförmige und flüssige Medien • Standardschlauch für Industriestaubsauger • Granulat-Förderschlauch • Transport von Spänen • Absaugung und Transport von Papierfasern • Ölnebelabsaugung • Schutzschlauch gegen mechanische Belastung Technische Daten: Wandung: reines Polyester-Polyurethan (nach DIN 53 516 abriebfester als vergleichbares Polyether-Polyurethan) Spirale: Federstahldraht Materialstärke: 1,4 mm Temperaturbereich: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
16 mm
Außen-Ø:
22 mm
Betriebsdruck:
4,500 bar
Biegeradius:
40 mm
Gewicht:
200 g/m
Vakuum:
0,940 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 15,881* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 217,84*
€ 259,2296
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 216,08*
€ 257,1352
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 205,11*
€ 244,0809
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 186,59*
€ 222,0421
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 158,81*
€ 188,9839
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.