Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamex B se DN 160


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Flamex B se DN 160
Flamex B se DN 160
Flamex B se DN 160
Artikel-Nr.:
     214I-1562871288
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     120-160-601
EAN/GTIN:
     4053863002052
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Flammenresistenter Schlauch Flamex B se Eigenschaften: • Dreh- und verschiebefest eingegossene Federstahlspirale • Flexibel • Sehr leicht • Halogen- und weichmacherfrei • Gasdicht Beständigkeit: • Lösungsmittel-, öl-, benzinbeständig • Gute UV- und Ozonbeständigkeit Zulassung/Norm: • Gemäß DIN 26057 Typ 2 • Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 B1 • Entspricht den Auflagen der Holz-BG, BGI 739-2 Einsatzbereiche: • Schwer entflammbarer Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe • Holzbearbeitungsmaschinen • Späneabsaugung in der Holzverarbeitung • Schutzschlauch gegen mechanische Belastung Technische Daten: Wandung: reines Polyester-Polyurethan mit Flammschutzadditiven (nach DIN 53316 abriebfester als vergleichbares Polyether-Polyurethan) Spirale: Federstahldraht Materialstärke: 0,7 mm Temperaturbereich: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
160 mm
Außen-Ø:
169 mm
Betriebsdruck:
0,500 bar
Biegeradius:
170 mm
Gewicht:
1420 g/m
Vakuum:
0,105 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 55,07*
  
Preis gilt ab 10 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 55,07*
€ 65,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 54,58*
€ 64,95
pro Meter
ab 50 Meter
€ 50,54*
€ 60,14
pro Meter
ab 100 Meter
€ 46,31*
€ 55,11
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 41,87*
€ 49,83
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.