Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-Clip HT 1100 DN 400


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-Clip HT 1100 DN 400
Master-Clip HT 1100 DN 400
Master-Clip HT 1100 DN 400
Artikel-Nr.:
     214I-1562871362
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     230-400-111
EAN/GTIN:
     4053863016073
Suchbegriffe:
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
Klemmprofilschlauch
Hochtemperaturschlauch Master-Clip HT 1100 Eigenschaften: • Flexibel • Flammfest • Nur bedingt geeignet für Dauerknickbewegungen • Leicht • Silikonfrei • Zugfest Beständigkeit: • Sehr gute Temperaturbeständigkeit Einsatzbereiche: • Extreme Temperaturbeanspruchung • Abgasabsaugung an großvolumigen Motoren • Absaugung unter Funkenbildung • Werftindustrie • Fahrzeug- und Flugzeugbau • Motorenbau und Abgastechnik • Wehrtechnik • Maschinenbau • Ofenbau • Hütten- und Stahlbetriebe • Abgasabsaugung an Hochleistungsprüfständen in der KFZ-Industrie • Absaugung von Triebwerkabgasen • Hitzeschutz Technische Daten: Wandung: dreilagig Innenlage: Edelstahl-Drahtgewebe Zwischenlage: Therm-Textilgewebe Außenlage: hitzestabilisiertes Hochtemperaturgewebe, verstärkt durch eingewebten VA-Draht Klemm-Profilwendel: VA-Stahlband (1.4512) Temperaturbereich: –20 °C bis +1100 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
400 mm
Biegeradius:
320 mm
Gewicht:
5800 g/m
Vakuum:
0,014 bar
Weitere Suchbegriffe: Profilschlauch, Profilschutzschlauch, masterflex heißluftschlauch, cp-schlauch, 1562871362, 62871362
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.369,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 1.123,29* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.934,00002*
€ 4.681,46002
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.829,18002*
€ 4.556,72422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.591,15*
€ 4.273,4685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.396,99*
€ 4.042,4181
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.369,87*
€ 4.010,1453
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.