Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-PUR L-F Trivolution DN 102


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-PUR L-F Trivolution DN 102
Master-PUR L-F Trivolution DN 102
Master-PUR L-F Trivolution DN 102
Artikel-Nr.:
     214I-1562871384
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     305-102-101
EAN/GTIN:
     4053863047497
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Absaug-/Förderschlauch Master-PUR L-F Trivolution Eigenschaften: • PU-Absaug- und Förderschlauch • Sehr leicht • Mikrobenresistent • Permanent antistatisch, Oberflächenwiderstand RO < 109 omega Zulassung/Norm: • Zugelassen gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34 EU • Gemäß DIN 26057 Typ 2 • Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 B1 Einsatzbereiche: • Transport feinkörniger Partikel wie Stäube und Pulver • Absaug- und Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe, flüssige und gasförmige Medien • Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen • Ölnebelabsaugung Technische Daten: Wandung: reines Polyester-Polyurethan (nach DIN 53 516 abriebfester als vergleichbares Polyether-Polyurethan) Spirale: Federstahldraht Materialstärke: 0,4 mm Temperaturbereich: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
102 mm
Außen-Ø:
107 mm
Biegeradius:
51 mm
Gewicht:
410 g/m
Vakuum:
0,070 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 19,49* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 258,54*
€ 307,6626
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 256,19*
€ 304,8661
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 243,47*
€ 289,7293
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 225,45*
€ 268,2855
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 194,90*
€ 231,931
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.