Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-Clip VITON DN 38


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-Clip VITON DN 38
Master-Clip VITON DN 38
Master-Clip VITON DN 38
Artikel-Nr.:
     214I-1562871560
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     222-038-119
EAN/GTIN:
     4053863017568
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch
Hitzebeständiger Schlauch Master-Clip VITON®
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
38 mm
Betriebsdruck:
0,940 bar
Biegeradius:
23 mm
Gewicht:
400 g/m
Vakuum:
0,480 bar
Weitere Suchbegriffe: 1562871560, 62871560
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,46001*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 28,48667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,06001*
€ 138,11141
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,32002*
€ 134,85082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,16*
€ 127,5204
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,90*
€ 122,451
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,46001*
€ 101,69741
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.