Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-Clip VITON DN 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-Clip VITON DN 40
Master-Clip VITON DN 40
Master-Clip VITON DN 40
Artikel-Nr.:
     214I-1562871562
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     222-040-119
EAN/GTIN:
     4053863017575
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch
Hitzebeständiger Schlauch Master-Clip VITON®
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
40 mm
Betriebsdruck:
0,930 bar
Biegeradius:
24 mm
Gewicht:
400 g/m
Vakuum:
0,470 bar
Weitere Suchbegriffe: 1562871562, 62871562
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 30,04* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,84002*
€ 144,98962
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,67001*
€ 141,21731
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,58001*
€ 133,97021
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,08001*
€ 128,61521
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,12*
€ 107,2428
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.