Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-Clip VITON DN 300


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-Clip VITON DN 300
Master-Clip VITON DN 300
Master-Clip VITON DN 300
Artikel-Nr.:
     214I-1562871614
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     222-300-119
EAN/GTIN:
     4053863017889
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch
Hitzebeständiger Schlauch Master-Clip VITON®
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
300 mm
Betriebsdruck:
0,070 bar
Biegeradius:
210 mm
Gewicht:
2100 g/m
Vakuum:
0,011 bar
Weitere Suchbegriffe: 1562871614, 62871614
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 692,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 230,92* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 893,48001*
€ 1.063,24121
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 867,03*
€ 1.031,7657
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 791,46*
€ 941,8374
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 730,29*
€ 869,0451
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 692,76*
€ 824,3844
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.