Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-Clip VITON DN 400


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-Clip VITON DN 400
Master-Clip VITON DN 400
Master-Clip VITON DN 400
Artikel-Nr.:
     214I-1562871624
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     222-400-119
EAN/GTIN:
     4053863017940
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch
Hitzebeständiger Schlauch Master-Clip VITON®
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
400 mm
Betriebsdruck:
0,047 bar
Biegeradius:
280 mm
Gewicht:
3100 g/m
Vakuum:
0,006 bar
Weitere Suchbegriffe: 1562871624, 62871624
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 828,26001*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 276,08667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.065,41001*
€ 1.267,83791
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.031,83002*
€ 1.227,87772
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 941,55*
€ 1.120,4445
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 870,71001*
€ 1.036,14491
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 828,26001*
€ 985,62941
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.