Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-Clip VITON DN 500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-Clip VITON DN 500
Master-Clip VITON DN 500
Master-Clip VITON DN 500
Artikel-Nr.:
     214I-1562871628
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     222-500-119
EAN/GTIN:
     4053863017988
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch
Hitzebeständiger Schlauch Master-Clip VITON®
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
500 mm
Betriebsdruck:
0,043 bar
Biegeradius:
400 mm
Gewicht:
4100 g/m
Vakuum:
0,004 bar
Weitere Suchbegriffe: 1562871628, 62871628
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 917,60001*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 305,86667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.134,67002*
€ 1.350,25732
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.078,78002*
€ 1.283,74822
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 993,66*
€ 1.182,4554
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 936,18*
€ 1.114,0542
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 917,60001*
€ 1.091,94401
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.