Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-Clip VITON DN 600


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-Clip VITON DN 600
Master-Clip VITON DN 600
Master-Clip VITON DN 600
Artikel-Nr.:
     214I-1562871632
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     222-600-119
EAN/GTIN:
     4053863018015
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch
Hitzebeständiger Schlauch Master-Clip VITON®
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
600 mm
Betriebsdruck:
0,039 bar
Biegeradius:
480 mm
Gewicht:
5100 g/m
Vakuum:
0,002 bar
Weitere Suchbegriffe: 1562871632, 62871632
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.038,14001*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 346,04667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.256,44002*
€ 1.495,16362
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.199,90001*
€ 1.427,88101
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.110,77001*
€ 1.321,81631
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.048,40001*
€ 1.247,59601
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.038,14001*
€ 1.235,38661
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.