Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlw.schl. Radiacord/DIN35 x 4,0 mm 40 meter


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kühlw.schl. Radiacord/DIN35 x 4,0 mm 40 meter
Kühlw.schl. Radiacord/DIN35 x 4,0 mm 40 meter
Artikel-Nr.:
     214I-1562872162
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3117035000
EAN/GTIN:
     4030477006416
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
Kühlwasserschlauch
kühlerschlauch
Kühlwasserschlauch Radiacord® Beständigkeit: • Beständig gegen die meisten Frostschutzmittel Zulassung/Norm: • DIN 73411 Ausg. Juli 1979 Technische Daten: Seele: EPDM, glatt Decke: EPDM, stoffgemustert Farbe: schwarz Betriebsdruck: 4 bar Berstdruck: 12 bar Sicherheitsfaktor: 4:1 Temperaturbereich: –30 °C bis +130 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
35 mm
Wandstärke:
4,0 mm
Außen-Ø:
43 mm
Weitere Suchbegriffe: 1562872162, 62872162
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 13,86*
€ 18,34*
5 Tage
25600
40
Frei Haus
ab € 17,426*
€ 20,376*
2 Tage
448
40
Frei Haus
ab € 17,44*
€ 20,38*
6 Tage
640
40
Frei Haus
ab € 17,69*
€ 21,36*
Lager 214
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 18,56*
€ 23,03*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 23,03*
€ 27,41
pro Meter
ab 200 Meter
€ 22,39*
€ 26,64
pro Meter
ab 400 Meter
€ 21,49*
€ 25,57
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,56*
€ 22,09
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 921,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Norres
3117010000-40
ab € 3,16*
Ähnlich
Norres
3117018000-40
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.