Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug- und Druckspritze 500ml vernickelt Pressol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saug- und Druckspritze 500ml vernickelt Pressol
Saug- und Druckspritze 500ml vernickelt Pressol
Saug- und Druckspritze 500ml vernickelt Pressol
Artikel-Nr.:
     214I-1562874096
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     4103810129315
EAN/GTIN:
     4103810129315
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
Saugspritze
saugspritze 500 ml
Saug- und Füllspritzen aus Stahl, vernickelt Eigenschaften: • Mit geradem Rohr und transparentem Schlauch • Auch nach 30.000 Füll- und Entleerungsvorgängen noch 100 % Saugleistung • Der Hubkolben gewährleistet ein sicheres Ansaugen der Flüssigkeit • Ergonomischer T-Griff • Starke Rändel bewirken sichere Handhabung • Ansaugvolumen: 100 % Einsatzbereiche: • Heizöl, Diesel, Öle bis SAE 80 • Scheibenklar • Kühlflüssigkeit • Petroleum • Bremsflüssigkeit • Wasser bis 80 °C Material: • Gehäuse und Saugrohr aus Stahl, vernickelt • Alle Teile aus Stahl und Zink sind hochwertig vernickelt • Deckel aus Zink, vernickelt • Flexschlauch aus PVC • Hubkolben aus LPDE (Polyethylen niedriger Dichte) • Stützscheiben aus PAGF30 (glasfaserverstärkt) Technische Daten: Rohrstärke: 1 mm Durchmesser Rohr a: 56 mm Länge Flexschlauch: 470 mm Durchmesser Flexschlauch a: 13 mm Länge Saugrohr: 270 mm Durchmesser Saugrohr a: 13 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Weitere Suchbegriffe: saugspritze pressol, saugspritze, 1562874096, 62874096
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 202,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,37*
€ 240,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,42*
€ 234,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,22*
€ 221,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,20*
€ 218,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.