Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumaufroller Serie 88110M NW 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vakuumaufroller Serie 88110M NW 38 mm
Vakuumaufroller Serie 88110M NW 38 mm
Vakuumaufroller Serie 88110M NW 38 mm
Vakuumaufroller Serie 88110M NW 38 mm
Vakuumaufroller Serie 88110M NW 38 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1562874212
Hersteller:
     Nederman
Herst.-Nr.:
     805081
EAN/GTIN:
     7320170086479
Suchbegriffe:
1562874212
62874212
Vakuumschlauchaufroller Typ 881 Eigenschaften: • Bauform offen, Farbe blau • Schlauchtrommel kugelgelagert • Montage wahlweise an Wand, Boden oder Decke möglich • Sicherheitssperre für Schlauchtrommel • Trommelarretierung 2 x 8-fach • Schlauchstopp im Lieferumfang • Federantrieb gekapselt, mit optimaler Federkraft • Absperrklappe automatisch, mechanisch • Mikroschalter zur Signalgebung • Schlauchauslauf über pendelndem Rohrbügel • Schlauchanschluss des Arbeitsschlauchs mit Schnellverschlusskupplung • Einfache Montage mit Montagekonsolen • Anschlussdurchmesser am Aufroller: 63 mm • Zur Anwendung bei explosionsfähigen Stäuben Zulassung/Norm: • Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zone 22, gemäß ATEX 94/9/EC, Gerätegruppe II, Kategorie 3 D Technische Daten: Material Trommel: Trommel PP Trommelkern: Stahlblech galvanisiert Drehdurchführung: Aluminium mit geringem Widerstand Recyclingfähiger Materialanteil: 100 % des Gewichts Vakuum: 45 kPa
Weitere Informationen:
Schlauch-Innen-Ø:
38 mm
Schlauch-Innen-Ø Zoll:
1 1/2
ausziehbare Schlauchlänge.:
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.963,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.140,93*
€ 2.547,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.085,31*
€ 2.481,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.007,87*
€ 2.389,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.969,00*
€ 2.343,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.963,50*
€ 2.336,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.