Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLINGER KGS-DN200 PN10-16EPDM 220X273/0-8 verste.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLINGER KGS-DN200 PN10-16EPDM 220X273/0-8 verste.
KLINGER KGS-DN200 PN10-16EPDM 220X273/0-8 verste.
KLINGER KGS-DN200 PN10-16EPDM 220X273/0-8 verste.
KLINGER KGS-DN200 PN10-16EPDM 220X273/0-8 verste.
KLINGER KGS-DN200 PN10-16EPDM 220X273/0-8 verste.
KLINGER KGS-DN200 PN10-16EPDM 220X273/0-8 verste.
KLINGER KGS-DN200 PN10-16EPDM 220X273/0-8 verste.
KLINGER KGS-DN200 PN10-16EPDM 220X273/0-8 verste.
KLINGER KGS-DN200 PN10-16EPDM 220X273/0-8 verste.
KLINGER KGS-DN200 PN10-16EPDM 220X273/0-8 verste.
KLINGER KGS-DN200 PN10-16EPDM 220X273/0-8 verste.
KLINGER KGS-DN200 PN10-16EPDM 220X273/0-8 verste.
Artikel-Nr.:
     214I-1562874304
Hersteller:
     Klinger
Herst.-Nr.:
     788 011 504
EAN/GTIN:
     4042951293892
Suchbegriffe:
1562874304
62874304
KLINGER®KGS/VD – verstellbare Dichtung Eigenschaften: • Zweiteilige, verstellbare Dichtung • Gleicht Schiefstellungen von Flanschen bis ca. 8° aus • Ideal im Rohrleitungsbau Material: Standardmäßig aus EPDM
Weitere Informationen:
d1:
220 mm
d2:
273 mm
PN:
10–16 bar
Nennweite DN:
200 mm
s:
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,84*
€ 139,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.