| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214I-1562875780 Herst.-Nr.: 321258100310 EAN/GTIN: 4332163742159 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vaterteil-Schalenverschraubung, Werkstoff St, Stahl Eigenschaften: • Mit Sicherungsbund und Messingschalen • Schwere Ausführung • Einerseits Außengewinde, andererseits Pressmessingschalen • Feste, sichere Verbindung • Armaturen sind wiederverwendbar Zulassung/Norm: • Gemäß EN ISO 14423 (DIN 2826) • Gewinde 2999 = DIN 2999/BSPT, NPT = API Betriebsdruck: 160 bar (PN 100) bis 230 °C bei Einsatz entsprechender Schläuche; Schlauchstutzen aus Messing = 64 bar; Sattdampfkurve = 6 bar (163 °C)/18 bar (210 °C) Temperaturbereich: bis 230 °C, Sattdampf 163 °C/210 °C * DN: Schlauchinnendurchmesser x Wanddicke Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,87 kg | Gewinde: | 1 NPT Zoll | DN: | 1 Zoll | DN*: | 25 x 7,5 mm | Dichtform: | gewindedichtend |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1562875780, 62875780 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |