Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenarm.m.Flansch FSL DN 25x6,LOS, SS PN25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalenarm.m.Flansch FSL DN 25x6,LOS, SS PN25
Schalenarm.m.Flansch FSL DN 25x6,LOS, SS PN25
Schalenarm.m.Flansch FSL DN 25x6,LOS, SS PN25
Schalenarm.m.Flansch FSL DN 25x6,LOS, SS PN25
Artikel-Nr.:
     214I-1562875898
Hersteller:
     Stäubli Hamburg
Herst.-Nr.:
     950025006422
EAN/GTIN:
     4332163742951
Suchbegriffe:
Schalenarmatur
Schalenarmatur mit Flanschen FSL, Edelstahl 1.4571 Eigenschaften: • Schalenstutzen mit Flanschanschluss Zulassung/Norm: • Gemäß EN ISO 14420-2/-3/-5 (vormals DIN 2817) Betriebsdruck: 25 bar (DN 100 bis DN 250: 6 bar); Aluminiumschlauchstutzen: 16 bar; Polypropylenschlauchstutzen: 10 bar Werkstoffkombination: Edelstahl 1.4571, Dichtung: PTFE * DN: Schlauchinnendurchmesser x Wanddicke
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Flansch:
DN 25 PN 25/40
DN:
1 Zoll
DN*:
25 x 6 mm
Weitere Suchbegriffe: 1562875898, 62875898
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,87*
€ 292,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,79*
€ 290,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,09*
€ 285,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,80*
€ 269,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,93*
€ 234,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.