| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214I-1562876108 Herst.-Nr.: 960125010210 EAN/GTIN: 4332163744009 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schalenarmatur mit Flanschen FSL, Werkstoff St Zulassung/Norm: • Gemäß EN ISO 14420-2/-3/-5 (vormals DIN 2817) Betriebsdruck: 10 bar (DN 100 bis DN 250: 6 bar) Werkstoffkombination: Stahl, Dichtung: Vulkollan/Polyurethan * DN: Schlauchinnendurchmesser x Wanddicke Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 10,4 kg | Flansch: | DN 125 PN 10/16 | DN: | 5 Zoll | DN*: | 125 x 10 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1562876108, 62876108 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |