| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214I-1562876168 Herst.-Nr.: 970019007411 EAN/GTIN: 4332163749523 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schalenarmatur mit Flanschen FSS, Werkstoff St, Stahl Eigenschaften: • Mit Gewinde, Flanschen, Schlauchverbinder, Sicherungsbund und Messingschalen • Schwere Ausführung • Feste, sichere Verbindung • Armaturen sind wiederverwendbar Zulassung/Norm: • Gemäß EN ISO 14423 (DIN 2826) Betriebsdruck: 160 bar (PN 100) bis 230 °C bei Einsatz entsprechender Schläuche; Flanschausführung DN 65 bis DN 100 = 64 bar; Schlauchstutzen aus Messing = 64 bar; Sattdampfkurve = 6 bar (163 °C)/18 bar (210 °C) Temperaturbereich: bis 230 °C, Sattdampf 163 °C/210 °C * DN: Schlauchinnendurchmesser x Wanddicke Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,90 kg | Flansch: | DN 20 PN 25/40 | DN: | 3/4 Zoll | DN*: | 19 x 7 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1562876168, 62876168 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |