| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1562876324 Herst.-Nr.: 440075100113 EAN/GTIN: 4332163750307 |
| |
|
| | |
| Reduziernippel RN, Werkstoff Ms, Messing Übergangsstücke sind Armaturen, die zwei Anschlussarmaturen miteinander verbinden oder eine Anschlussarmatur gegen die Umgebung dichtsetzen. Im Einzelnen unterscheidet man: Doppelnippel mit beiderseits gleichem Außengewinde Reduziernippel mit ungleichen Außengewinden Reduzierstücke mit einem Innengewinde einerseits und einem Außengewinde andererseits Muffen mit beiderseits leichtem Innengewinde Reduziermuffen mit ungleichen Innengewinden Anschweißnippel mit einem Anschweißende einerseits und einem Außengewinde andererseits Flanschgewindenippel mit einem Festflansch einerseits und einem Außengewinde andererseits Blindstopfen ein Verschluss mit Außengewinde Blindkappen ein Verschluss mit Innengewinde Eigenschaften: • Verschraubung flachdichtend • Teil des RS® Baukastensystems Zulassung/Norm: • Gewinde G = DIN ISO 228/BSP Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,14 kg | Dichtform: | fld. | Gewinde 1: | G 3/4 Zoll | Gewinde 2: | G 1 Zoll |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |